Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832151
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832151
EAN/GTIN:
     4015448508281
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.A PROMAT

mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter Weitere technische Eigenschaften: · max. Ausladung: 48mm
Weitere Informationen:
Größe:
A
Bohrungs-Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832150
ab € 150,20*
Ähnlich
PROMAT
4000832152
ab € 273,90*
Ähnlich
PROMAT
4000832153
ab € 432,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.