Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze MK3 mitlfd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832041
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832041
EAN/GTIN:
     4015448508250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mk3 mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze

Zentrierspitze MK3 mitlfd.PROMAT

mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · hohe Rundlaufgenauigkeit · Laufspitze aus hochwertigem Werkzeugstahl · ganz gehärtet und geschliffen · besonders leichter Lauf · wartungsfreie Dauerschmierung Weitere technische Eigenschaften: · A: 48,5mm · D: 25mm · G: 23,825mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 60mm · K: 31mm · Drehzahl max.: 3500min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK3
Werkstückgewicht max.:
500 kg
Gewicht:
1300 g
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832040
ab € 50,39*
Ähnlich
PROMAT
4000832042
ab € 97,20*
Ähnlich
PROMAT
4000832043
ab € 131,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.