Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannschraubzwinge Spann-W.800mm A.300mm 3K-Griff 45x12mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831388
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831388
EAN/GTIN:
     4015448570233
Suchbegriffe:
Tiefspann-Schraubzwinge
tiefspann-schraubzwinge

Tiefspannschraubzwinge Spann-W.800mm A.300mm 3K-Griff 45x12mm PROMAT

mit ergonomischen 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Profil- bzw. Vollschiene · Schienenquerschnitt 35 x 11 mm mit Profilschiene, Schienenquerschnitt 45 x 12 mm mit Vollschiene · 6-fach geriffelt, verzinkt · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
300 mm
Schienenquerschnitt:
45 x 12 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Vollschiene
Spannkraft:
bis zu 7000 N
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Tiefspannschraubzwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,8496*
€ 86,691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,9896*
€ 84,4776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,9096*
€ 82,0024
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831358
ab € 43,61*
Ähnlich
PROMAT
4000831359
ab € 52,59*
Ähnlich
PROMAT
4000831383
ab € 36,89*
Ähnlich
PROMAT
4000831386
ab € 47,66731*
Ähnlich
PROMAT
4000831356
ab € 33,76*
Ähnlich
PROMAT
4000831384
ab € 37,02*
Ähnlich
PROMAT
4000831387
ab € 53,23*
Ähnlich
PROMAT
4000831357
ab € 33,72*
Ähnlich
PROMAT
4000831385
ab € 44,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.