Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.500mm A.120mm 3K-Griff 30x8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831301
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831301
EAN/GTIN:
     4015448674580
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.500mm A.120mm 3K-Griff 30x8mm PROMAT

leichte Ausführung mit Rutschsicherung · mit ergonomischen 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 8 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schlosserzwinge spannweite 500 mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831304
ab € 21,98*
Ähnlich
PROMAT
4000831305
ab € 10,58*
Ähnlich
PROMAT
4000831306
ab € 11,94*
Ähnlich
PROMAT
4000831307
ab € 15,09*
Ähnlich
PROMAT
4000831308
ab € 16,23*
Ähnlich
PROMAT
4000831309
ab € 16,69*
Ähnlich
PROMAT
4000831300
ab € 17,73*
Ähnlich
PROMAT
4000831302
ab € 19,63*
Ähnlich
PROMAT
4000831303
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.