Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockbacke Backen-B.160mm m.Prisma PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830908
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830908
EAN/GTIN:
     4015448555049
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 160mm

Schraubstockbacke Backen-B.160mm m.Prisma PROMAT

Lieferung paarweise komplett mit Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Prisma · passend für Maschinenschraubstock: Art.-Nr. 4000 830 896
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Inhalt:
Paar mit Schrauben
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Prismenbacken, Schraubstockzubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830906
ab € 39,46*
Ähnlich
PROMAT
4000830907
ab € 49,71*
Ähnlich
PROMAT
4000830905
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.