Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät f.Backen-B.120mm f.PROMAT m.Zweilochbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830279
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830279
EAN/GTIN:
     4015448537380
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Höhenverstellgerät f.Backen-B.120mm f.PROMAT m.Zweilochbefestigung

mit Gasdruckfeder · zur Höhenverstellung eines aufgeschraubten Schraubstockes · die eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht ein stufenloses Verstellen des Gerätes · um 360° drehbar, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Einstellung möglich · die Säule wird nach Einstellung durch einen Spannhebel sicher arretiert · (Lieferung ohne Schraubstock) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: um 360° drehbar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
für Schraubstock:
PROMAT mit Zweilochbefestigung
Marke:
PROMAT
Verstellbereich:
max. 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellgeräte, Schraubstockzubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830280
ab € 129,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.