Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopmagnetheber L.670mm Magnetkopf-Ø 6mm Trgf.0,55kg m.Düsennadel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829799
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829799
EAN/GTIN:
     4015448570448
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnet heber

Teleskopmagnetheber L.670mm Magnetkopf-Ø 6mm Trgf.0,55kg m.Düsennadel PROMAT

teleskopisch ausziehbar · mit starkem Magnet-Kopf zum Aufheben von heruntergefallenen Teilen wie Schrauben o.ä. · integrierte Düseneinstellnadel (durch Schutzkappe gesichert) · der ausgezogene Teleskopstab zeigt die Strahlrichtung der Düse an Weitere technische Eigenschaften: · Länge eingeschoben: 150mm · Zubehör: mit Düsennadel
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
670 mm
Magnetkopf-Ø:
6 mm
Tragfähigkeit:
0,55 kg
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Teleskopmagnetheber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000829804
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.