Bitsortiment 57-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.PROMAT
bestückt mit
zähharten Bits mit
Farbleitsystem und
Bithalter mit Schnellwechselfutter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Inhalt: 1
Bit- Halter (65 mm)
Bits für Schlitzschrauben (grün) je 2 Stück 3 / 4 / 5 mm* 1 Stück 6 mm **
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3* je 1 Stück Gr. 2 / 3**
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3* je 1 Stück Gr. 1 / 2**
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange) je 1 Stück Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift (pink) je 2 Stück T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* je 1 Stück Gr. T 20 / 25**
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb) je 1 Stück Gr. 3 / 4 / 5 mm* 1 Adapter
6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf
6,3 mm (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre * 25 mm lang ** 75 mm lang
Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 " · Verpackung: in Kunststoffbox · Antrieb mm: 6,3mm