Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll T 40 L.89mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000829240
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829240
EAN/GTIN:
     4015448737179
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t40x 89

Bit 1/4 Zoll T 40 L.89mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 40
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
132
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,50*
€ 0,71*
3 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,71*
4 Tage
165
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,75*
2 Tage
220
110
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6379*
€ 0,8287*
7 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829243
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000829237
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000829239
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.