Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829191 1/4 Zoll T 20 L.25mm m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829191
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829191
EAN/GTIN:
     4015448525417
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

Bit P829191 1/4 Zoll T 20 L.25mm m.Bohr.PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · mit Bohrung · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkubohrer) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstif
Größe:
T 20
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829191
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,29*
2 Tage
890
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,31*
1 Tag
623
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,21*
€ 0,31*
4 Tage
910
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,2245*
€ 0,3245*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,229*
€ 0,329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829190
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829192
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829193
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829194
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829195
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.