Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz m.6-KT.-Antr.SW 8mm L.60mm m.Magnet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821002
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821002
EAN/GTIN:
     4015448558637
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Rundmagnet

Steckschlüsseleinsatz m.6-KT.-Antr.SW 8mm L.60mm m.Magnet PROMAT

für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit starkem Dauermagnet Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Magnet
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
8 mm
Länge:
60 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Produktspezifikation:
mit 6-Kant-Antrieb
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 8mm, rundmagnet, außensechskant-bit 1/4, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel mit 6,3 mm (1/4") 6-kant-Antrieb, Steckschlüsseleinsatz für Akkuschrauber, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsätze mit Sechskantschaft
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821005
ab € 0,52*
Ähnlich
PROMAT
4000821006
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000821007
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,52*
Ähnlich
PROMAT
4000821009
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000821003
ab € 1,26*
Ähnlich
PROMAT
4000821004
ab € 1,52*
Ähnlich
PROMAT
4000821000
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000821001
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.