Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpensaugheber Trgf.120kg Kopf-D.200mm 1 Kopf Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817243
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817243
EAN/GTIN:
     4015448715832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber

Pumpensaugheber Trgf.120kg Kopf-D.200mm 1 Kopf Ku.PROMAT

1-Kopf-Kunststoff-Körper · mit eingebauter Handpumpe · Ansaugen durch Pumpstöße · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Gummischeibe mit 3 Dichtlippen · Griff-Ø 3,5 cm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
120 kg
Kopf-Ø:
200 mm
Körper:
Kunststoff
Kopfanzahl:
1 Kopf
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.