Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbeitel B.40mm Kraftformheft Weißbuche m.2 Stahlzw.schwe.Ausf.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000815392
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815392
EAN/GTIN:
     4015448692232
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Zimmermannsbeitel B.40mm Kraftformheft Weißbuche m.2 Stahlzw.schwe.Ausf.PROMAT

CV-Stahl · nach DIN 5141 gefertigt · Klinge feingeschliffen · Kraftformheft Weißbuche · schwere Ausführung · mit Fiberglasscheibe zur Dämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Typ: schwere Ausführung · Ausführung: mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
40 mm
Heft:
Kraftformheft Weißbuche
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel holzheft 40mm, stechbeitel, stechbeitel 40mm, Beitel, Holzbearbeitung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815387
ab € 26,44*
Ähnlich
PROMAT
4000815388
ab € 26,33*
Ähnlich
PROMAT
4000815389
ab € 28,35*
Ähnlich
PROMAT
4000815390
ab € 28,29*
Ähnlich
PROMAT
4000815393
ab € 39,28*
Ähnlich
k.A.
4000815391
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.