Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitelsatz 6,10,12,16,20,26mm 2-K Heft.6-tlg.HO-Kasten PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000815234
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815234
EAN/GTIN:
     4015448537328
Suchbegriffe:
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Stemmeisen-Satz
stechbeitelsatz

Stechbeitelsatz 6,10,12,16,20,26mm 2-K Heft.6-tlg.HO-Kasten PROMAT

CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · 2-Komponentenheft und Schlagknopf Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Holzkasten · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
6-teilig
Heft:
2-Komponentenheft
Marke:
PROMAT
Schneidenbreite:
6,10,12,16,20,26 mm
Weitere Suchbegriffe: Beitelsatz, Beitelsätze, Stechbeitelsätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
4016649101059
ab € 11,06*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001006
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.