Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000815223
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815223
EAN/GTIN:
     4015448536727
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT

CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · 2-Komponentenheft und Schlagknopf Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Schlagknopf
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel 10 mm, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815224
ab € 7,65*
Ähnlich
PROMAT
4000815226
ab € 7,90*
Ähnlich
PROMAT
4000815228
ab € 8,82*
Ähnlich
PROMAT
4000815230
ab € 8,47*
Ähnlich
PROMAT
4000815231
ab € 9,88*
Ähnlich
PROMAT
4000815233
ab € 10,40*
Ähnlich
PROMAT
4000815280
ab € 10,99*
Ähnlich
PROMAT
4000815195
ab € 26,96*
Ähnlich
PROMAT
4000815222
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.