Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.20mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000815180
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815180
EAN/GTIN:
     4015448421344
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Stechbeitel Schneiden-B.20mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT

CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · abgeflachtes Weißbuchenheft Ulmer Form · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
20 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Zwinge
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel 20mm, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Beitel, Holzbearbeitung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815182
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.