Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000815170
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815170
EAN/GTIN:
     4015448421290
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT

CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · abgeflachtes Weißbuchenheft Ulmer Form · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Zwinge
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815172
ab € 6,35*
Ähnlich
PROMAT
4000815164
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000815166
ab € 6,08*
Ähnlich
PROMAT
4000815168
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.