Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsägeblatt Blatt-L.760mm Hobelzahn f.frisches HO geh.Z.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814370
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814370
EAN/GTIN:
     4015448452232
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 760 mm
bügelsägeblatt

Bügelsägeblatt Blatt-L.760mm Hobelzahn f.frisches HO geh.Z.PROMAT

aus Qualitätsstahl · extrem gehärtete Zahnspitzen · Hobelzahnung Weitere technische Eigenschaften: · Material: C75
Weitere Informationen:
Blattlänge:
760 mm
Anwendungsgebiete:
für frisches Holz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gehärtete Zähne
Zahnung:
Hobelzahn
Weitere Suchbegriffe: Bügelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Bügelsäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814368
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814369
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.