Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsäge Blatt-L250xB60mm Z.induktiv geh.Spezialstahl gekr.verstellb.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814353
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814353
EAN/GTIN:
     4015448538370
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge

Feinsäge Blatt-L250xB60mm Z.induktiv geh.Spezialstahl gekr.verstellb.PROMAT

Blatt aus Spezialstahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Blattbreite:
60 mm
Form:
gekröpft verstellbar
Eigenschaft:
Zähne induktiv gehärtet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Feinsägen, Handsägen, Säge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814350
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.