Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange Gesamt-L.225mm Spann-W.max.48mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810637
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810637
EAN/GTIN:
     4015448400462
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange

Gripzange Gesamt-L.225mm Spann-W.max.48mm PROMAT

mit Drahtabschneider · mit Stellschraube und Lösehebel · mit Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten · Kopf aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · Schraube mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 48 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Feststellzange, Gripzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810636
ab € 4,04*
Ähnlich
PROMAT
4000810638
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.