Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangensatz Inh.6tlg.verchr.Kunststoffkoffer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810095
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810095
EAN/GTIN:
     4015448533221
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Zangen-Satz
Zangen-Set

Zangensatz Inh.6tlg.verchr.Kunststoffkoffer PROMAT

Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen Inhalt: 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm, gerade (Art.-Nr. 4000 810 341) 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm, gebogen (Art.-Nr. 4000 810 365) 1 St. Seitenschneider 160 mm, f. Pianodraht (Art.-Nr. 4000 810 119) 1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm (Art.-Nr. 4000 810 133) 1 St. Kraft-Kombizange 200 mm (Art.-Nr. 4000 811 099) 1 St. Wasserpumpenzange 240 mm, durchgestecktes Gelenk (Art.-Nr. 4000 810 671) Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Mehrkomponentenhüllen · Zange: verchromt · Verpackung: Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Inhalt:
6-teilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zangensatz, zangensatz 6 tlg, zangen satz, Zangenpaket, Zangensätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810096
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.