Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornschneider Gesamt-L.180mm Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810072
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810072
EAN/GTIN:
     4015448487036
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider

Vornschneider Gesamt-L.180mm Ku.-Überzug PROMAT

Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN ISO 5748
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Gesamtlänge:
180 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,8 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, bolzen vornschneider, Kraftvornschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
68 01 160
ab € 7,31*
Sonstiges
Knipex
68 01 180
ab € 8,76*
Sonstiges
Knipex
68 01 200
ab € 10,59*
Sonstiges
Knipex
68 01 280
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.