Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen-Set 10-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365156
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365156
EAN/GTIN:
     4015448920021
Suchbegriffe:
Rundschlingen-Paket
Rundschlingen-Satz
rundschlingen paket

Rundschlingen-Set 10-tlg.PROMAT

Rundschlingen mit Doppelmantel in den gängigsten 5 Größen · Set in schwarzer Sporttasche Inhalt: 2x 1000 kg, violett, Umfang 2m (4000 365 100) 2x 1000 kg, violett, Umfang 4m (4000 365 102) 2x 2000 kg, grün, Umfang 2m (4000 365 104) 2x 2000 kg, grün, Umfang 4m (4000 365 106) 2x 3000 kg, gelb, Umfang 6m (4000 365 109) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hebebandsets, Runschlingensets
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.