Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger 10l Konzentrat Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355712
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355712
EAN/GTIN:
     4015448551973
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Industriereiniger

Industriereiniger 10l Konzentrat Kanister PROMAT CHEMICALS

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · reinigt Lkw-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel uvm. · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden · für Hochdruckreiniger geeignet · Anwendung / Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4-20 %ig (320-1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Dosierung: 4 – 20 %ig
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
10210.00
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Ätzender, alkalischer, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
8
Gefahrgut - Klasse:
8
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
C5
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Kaliumhydroxid | Trinatriumnitrilotriacetat
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1719
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
8B
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A
REACH - UFI-Nummer:
P800-U0RP-S00K-10KV
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, NOW, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,303* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.