Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostumwandler 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354676
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354676
EAN/GTIN:
     4015448572725
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostumwandler
rostumwandler 400ml
rostumwandler

Rostumwandler 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

sicherer und langfristiger Korrosionsschutz · die Rostschicht wird neutralisiert und in eine Schutzschicht umgewandelt · einfache Weiterverarbeitung · stoppt bei sachgemäßer Anwendung sicher die Rostentwicklung · neutralisiert die Rostschicht und bildet eine Gundierschicht für die Weiterbearbeitung · bestens geeignet für den Unterhalt und die Sanierung von industriellen Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
259.20
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2.1
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
SJ40-508J-3005-4KX6
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: NOW, Rostlöser, Rostsanierer, Roststabilisator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 6.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
BRO,40EP
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.