Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsschutzspray transp.400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354585
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354585
EAN/GTIN:
     4015448551706
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsschutzspray
Korrosionsschutzfilm

Feuchtigkeitsschutzspray transp.400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

durchdringt, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit · bildet einen mikroskopisch feinen Schutzfilm gegen Korrosion während der Metallverarbeitung oder Lagerhaltung · verhindert Kontaktkorrosion und gewährleistet einen temporären Korrosionsschutz · auch zur Konservierung von Werkzeugen · temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Gebinde: Spraydose · Einsatztemperatur: -40 bis +70°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
DetergV - relevant:
ja
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, entzündbar
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - UFI-Nummer:
DA70-60GA-U00U-2Y8Y
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsschutzsprays, Korrosionsschutzwachse, NOW, Rostschutz, Schutzbeschichtungen, Schutzfilm, Schutzwachs, Wachs
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.