Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray 750 ml gelb Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354261
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354261
EAN/GTIN:
     4015448652298
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Bodenmarkierspray 750 ml gelb Spraydose PROMAT CHEMICALS

Markierungsfarbe auf hochwertiger Acrylharz-Basis · extrem abriebfest · mit hohem Pigmentgehalt · geeignet für Oberflächen wie Beton, Stein, Holz, Industrieböden, Straßenbeläge etc.· Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C · Untergrundtemperatur: nicht höher als +40 °C, bei hohen Temperaturen evtl. 2-malige Markierung notwendig · Trocknungszeit ca. 30-60 Min. · nicht geeignet für Untergründe wie Polystyrol, div. Kunststoffe · silikonfrei · Doseninhalt ausreichend für ca. 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
RAL:
ähnlich RAL 1023
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
487.50
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
REACH - UFI-Nummer:
U5C0-Y0J6-N004-TAGV
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, signierspray gelb, baustellenmarkierspray, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Corona, Kennzeichnung, Markierfarbe, Markierspray, Markierungssprays, NOW
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 78 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354265
ab € 155,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.