Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumspray b.+500GradC hellsilber,glänzend 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354076
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354076
EAN/GTIN:
     4015448551423
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray

Aluminiumspray b.+500GradC hellsilber,glänzend 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

hochhitzebeständig · hellsilberner, glänzender Korrosionsschutz, sintert nach Erhitzung des Metalls in die Metallporen ein · elektrisch leitend, als Leiter beim Punktschweißen hervorragend geeignet · temperaturbeständig: bis +500 °C · Aluminiumflakes mit Kunstharz · ideal zur Erzielung einer Optik ähnlich der frischen Feuerverzinkung · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
hellsilber, glänzend
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
bis +500 °C
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
260.76
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H261 - In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - UFI-Nummer:
FS50-3026-A00X-5TST
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, Aluminiumsprays, Deckanstrich, Decklack, Farbschutzlack, Grundierung, Korrosionsschutz, NOW, Rostschutze, Schutzlack
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354075
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.