Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlspray 400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354072
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354072
EAN/GTIN:
     4015448551416
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
edelstahlspray 400ml
edelstahlspray

Edelstahlspray 400 ml Spraydose PROMAT chemicals

Hochleistungsbeschichtung in Edelstahloptik · hitzebeständige Edelstahllegierung als äußerst widerstandsfähiger kathodischer Korrosionsschutz · temperaturbeständig bis ca. +80 °C (kurzfristig bis ca. +120 °C) · zur Oberflächenaufbesserung nach dem Schweißen · zum Schutz von allen freistehenden Metallkonstruktionen · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißen, Klima- und Kältetechnik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silbergrau · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C (kurzzeitig bis ca. +120 °C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
237.68
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
7F90-U0R8-H007-KGUK
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Deckanstrich, Decklack, Edelstahlsprays, Farbschutzlack, Grundierung, Korrosionsschutz, Lack, NOW, Schutzlack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
1172
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,97*
€ 3,96*
4 Tage
1881
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,117*
€ 4,157*
3 Tage
1893
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,39*
€ 4,58*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,49667*
€ 4,65667*
6 Tage
2001
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,72*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 47,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.