Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray 400 ml farblos b.zu -50GradC Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354046
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354046
EAN/GTIN:
     4015448500346
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
kältespray -50°c

Kältespray 400 ml farblos b.zu -50GradC Spraydose PROMAT CHEMICALS

geeignet zur thermischen Fehlersuche · Schrumpfung von Metallteilen und zum Einfrieren und Kühlen von Bauteilen aller Art · bildet beim Einsprühen Eis · brennbar · erzeugt bis zu -50 °C · besonders empfehlenswert in den Bereichen Elektro- und Kältetechnik, in der Kfz-Wartung etc. · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: bis zu -50°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
217.60
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer:
PF60-40KC-S00W-FJFA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kälteschrumpfen, Kältesprays, Kaltstartbedingung, Kühlmittel, NOW, Prüfmittel, Schockfrieren, thermische Fehlersuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
2561
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,76*
€ 2,30*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,89167*
€ 2,48167*
3 Tage
4268
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 2,64*
6 Tage
4280
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,70*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,70*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.