Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-/Drahtseilspray gelblich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354030
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354030
EAN/GTIN:
     4015448472810
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierspray
Seilpflege
Seilwartung
schmierspray

Ketten-/Drahtseilspray gelblich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · geräuschmindernd · enthält PTFE · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · geringes Laufen im ersten Moment des Aufbringens ist notwendig um die Innenlager über den Kapillareffekt ausreichend zu schmieren · hervorragend geeignet für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen und Gabelstaplern · ebenfalls einsetzbar als Universalschmierstoff an Zahnstangen und Gelenken · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -40°C bis + 120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
gelblich
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
212.80
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
P850-10WT-G00Y-6S9E
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Ketten- und Drahtseilsprays, Kettenöl, Kettensprays, NOW, PTFE, PTFE-Sprays, Schmierstoffe, Sprühfette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
124
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,48*
€ 3,34*
4 Tage
182
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,624*
€ 3,514*
3 Tage
182
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 3,85*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,94*
6 Tage
268
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 40,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.