| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000354018 Herst.-Nr.: 4000354018 EAN/GTIN: 4015448472780 |
| | | |
|
| | |
| Silikonspray farblos 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS hochwertiges, farbloses Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne zu fetten · verhindert sicher das Anhaften von Leimen, Klebstoffen und Lacken auf behandelten Flächen · macht Gleitschienen, Rollen und Lager aus Kunststoff schnell wieder gleitfähig · besonders geeignet für den Einsatz in Gießereien, im Fensterbau, im Kfz-Gewerbe und in der Verpackungsindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -40 bis +120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | PROMAT CHEMICALS | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 217.60 | Druckgaspackungen: | ja | Faktor: | 3 | Gefahrgut - Beförderungskategorie: | 2 | Gefahrgut - Bezeichnung: | Druckgaspackungen | Gefahrgut - Gefahrzettel: | 2.1 | Gefahrgut - Klasse: | 2 | Gefahrgut - Klassifizierungscode: | 5F | Gefahrgut - N.A.G Komponenten: | Aerosol | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode: | D | Gefahrgut - UN-Nummer: | UN1950 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 2B | Hochentzündlich: | ja | REACH - Flammpunkt °C: | -87 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | REACH - UFI-Nummer: | D050-H0UM-K00G-6RJ7 | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formentrennmittel, NOW, Silikonöl, Silikontrennmittel, Trennmittel |
| | |
| |