Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser Cool 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354012
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354012
EAN/GTIN:
     4015448552093
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser spray
rostlöser

Rostlöser Cool 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

mit Kälteschockeffekt zur schnellen Rostlockerung an festgerosteten Metallteilen · kühlt besprühte Flächen auf bis zu -40 °C ab · der erzeugter Kälteschock bewirkt ein Zusammenziehen des Metalls, dadurch erhöht sich der Kapillareffekt deutlich · mit extremer Kriechwirkung · festgerostete Schrauben können mit erheblich weniger Kraftaufwand gelöst werden, auch völlig zusammengerostete Verbindungen können gelöst werden · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellgelb · Temperatur: -40 bis +120°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
DetergV - relevant:
ja
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - UFI-Nummer:
RT60-50AY-000V-3WSK
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Cool, Eisrostlöser, Kälteschock, NOW, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.