Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-/Lagerkleber hf.hv.grün 50g Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353915
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353915
EAN/GTIN:
     4015448551096
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Lagerbuchsenkleber
Metallkleber

Buchsen-/Lagerkleber hf.hv.grün 50g Flasche PROMAT CHEMICALS

hochfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · Viskosität: 2.500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · max. Gewinde: M36 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 3 · Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 2 bis 5 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · besonders geeignet für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder Lagergehäusen · schnelle Aushärtung · beständig gegen verschiedene Öle, Benzin, Bremsflüssigkeit und weitere Stoffe · sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50g · Farbe: grün · Losbrechmoment: 30 bis 40Nm · Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Spaltfüllvermögen:
0,2 mm
Festigkeitsklasse:
hochfest
Viskosität:
hochviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M36
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
93
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: buchsenkleber, anaerob, Buchsen- / Lagerkleber, Flüssigkunststoff, Kleber, NOW
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30630150
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.