Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g hf.hochvikos rot DVGW Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353913
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353913
EAN/GTIN:
     4015448604150
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Schraubensicherung 50g hf.hochvikos rot DVGW Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS

hochfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben, hoher Temperaturbereich · handfestig nach ca. 20 bis 40 Min. · funktionsfest nach 3 bis 6 Std. · Viskosität: 8.000 bis 15.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · max. Gewinde: M20 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 3 · Losbrechmoment: 20 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +230 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · mit DVGW-Freigabe für den Trinkwasserbereich Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Losbrechmoment: 20 bis 35Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,3mm · Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Pumpdosierer
Festigkeitsklasse:
hochfest
Temperatur:
-55 bis +230 °C
Viskosität:
hochvikos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M20
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
96 °C
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H315 - Verursacht Hautreizungen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, NOW, Schraubensicherungen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 220 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000353912
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.