| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000353905 Herst.-Nr.: 4000353905 EAN/GTIN: 4015448551065 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung 50g nf.nv.purpur Flasche PROMAT CHEMICALS niedrigfest, niedrigviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · leichte Demontage · handfest nach ca. 15 bis 30 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · Viskosität: 1.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · max. Gewinde: M 24 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 1 · Losbrechmoment: 4 bis 8 Nm · Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: purpur · Losbrechmoment: 4 bis 8Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,2mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Festigkeitsklasse: | niedrigfest | Temperatur: | -55 bis +150 °C | Viskosität: | niedrigviskos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gewinde: | max. M24 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10 | REACH - Flammpunkt °C: | 93 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |