| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000353620 Herst.-Nr.: 4000353620 EAN/GTIN: 4015448472902 |
| | | |
|
| | |
| Buchsen-/Lagerkleber hf.mf.grün 50g Flasche PROMAT CHEMICALS hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M20 · Festigkeitsklasse 3 nach DIN 30661 · Losbrechmoment: 30 bis 35 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +175 °C · handfest nach ca. 2 bis 5 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · besonders geeignet für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder Lagergehäusen · schnelle Aushärtung · beständig gegen verschiedene Öle, beständig gegen Benzin, Bremsflüssigkeit und weitere Stoffe · sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50g · Farbe: grün · Losbrechmoment: 30 bis 35Nm · Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +175 °C · Gebinde: Flasche Weitere Informationen: | | Spaltfüllvermögen: | 0,15 mm | Festigkeitsklasse: | hochfest | Viskosität: | mittelviskos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gewinde: | max. M20 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10 | REACH - Flammpunkt °C: | 93 °C | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkleber, anaerob, Buchsen- / Lagerkleber, Flüssigkunststoff, Kleber, NOW |
| | |
| |