| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000352003 Herst.-Nr.: 4000352003 EAN/GTIN: 4015448472926 |
| | | |
|
| | |
| Flächendichtung rot 50g Flasche PROMAT CHEMICALS thixotrop eingestellt, dadurch auch auf vertikalen Flächen einsetzbar · dichtet bereits nach dem Zusammenfügen der Teile gegen niedrigen Druck (ca. 5 bar) · Viskosität: 50.000 bis 250.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Zugfestigkeit: 7 bis 10 Nm · Scherfestigkeit nach DIN 54452: 8-13 Nm, Belastung 7-10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · hat bereits nach der Handfestigkeit eine hohe Druckbeständigkeit · max. Druckdichtungsvermögen bis 350 bar (nach vollständiger Aushärtung unter Ausschluss von Sauerstoff) · sehr gute Spaltüberbrückung Weitere technische Eigenschaften: · Spaltfüllvermögen: max. 0,5mm · Farbe: rot · Viskosität: hochviskos · Handfest: 10-20min · Gewinde: max. M80 · Festigkeit: mittelfest Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Temperaturbeständigkeit: | -55 bis +150 °C | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 0.00 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10-13 | REACH - Flammpunkt °C: | 95 °C | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Gehäusedichtmassen, NOW, Rohrdichtung |
| | |
| |