Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Montageschaum 500 ml B2 champagner m.Einw.-Handsch.Dose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6200007501
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340020
EAN/GTIN:
     4015448716853
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

1K-Montageschaum 500 ml B2 champagner m.Einw.-Handsch.Dose PROMAT CHEMICALS

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragendem Füllvolumen · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 500 ml Dose bis zu 25 Liter / 750 ml Dose bis zu 37 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 12 Monate · Farbe: champagner · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis+35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Schaumausbeute:
bis zu 25 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfri
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 500 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume, Fensterschaum, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
841
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,67*
3 Tage
674
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,71*
€ 4,69*
8 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,84084*
€ 4,84084*
5 Tage
1206
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 4,93*
3 Tage
1122
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soudal
102998
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.