Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200mm 205kg VG Rollenlager 135x110mm PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276096
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276096
EAN/GTIN:
     4015448917779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe

Bockrolle 200mm 205kg VG Rollenlager 135x110mm PP PROMAT

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 235mm · Schraublochentfernung: 105x84/76mm · Arbeitstemperatur: -20 - 60°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Rollenlager
Material Rolle:
Vollgummi
Ausführung:
mit Anschraubplatte
Plattenbreite:
110 mm
Profil:
Standard
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 11 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.