Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.100mm Trgf.100kg m.Platte Gleitlager Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276043
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276043
EAN/GTIN:
     4260390225377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle m.Festst.D.100mm Trgf.100kg m.Platte Gleitlager Gum.grau PROMAT

Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Totalfeststeller aus Metall nachlaufend montiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert · Schraubloch-Ø: 8,5mm · Plattenbreite: 67mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 77mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
135 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Gleitlager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen 100kg, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.