Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spänehaken Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänehaken Länge 500 mm
Spänehaken Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     C308-0541400
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0541400
EAN/GTIN:
     4037728541009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspäneheber
Spänehaken
spänehaken

Spänehaken mit Schutzschild
und 90 ° abgewinkelter Spitze

Einsatzbereich:

Zum Entfernen von Späne an schwer zugänglichen Stellen. Das Schutzschild schützt die Hand vor Verletzungen.

Technische Daten

  • Länge 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Späneentferner, Haken zum entfernen von Spänen, mit Handschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ariana
0541500
€ 14,50*
Ähnlich
Ariana
0541300
€ 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.