Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emulsions-Bel�fter bis 500Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C308-0541011
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0541011
EAN/GTIN:
     4037728541139
Suchbegriffe:
Bel�fter; Emulsionsbel�fter
Mikrobel�ftung durch bis zu 4 Platten (bei Modell 350 , 500 & 1000). Der Emulsions-Bel�fter sichert eine hohe K�hlschmierstoffqualit�t durch den Eintrag von Luftsauerstoff. Durch die Zufuhr von Sauerstoff und die aufsteigenden Luftbl�schen wird eine Zirkulation in der K�hlschmierstoffemulsion erzeugt und die Verunreinigungen, wie Fremd�le und Schwebeteile, werden auf der Oberfl�che auseinanderbewegt, um dem Risiko von Bakterienbefall entgegenzuwirken. Ein Bandskimmer oder eine Wartungsanlage R-2000/R-3000 k�nnen hier zum Einsatz kommen, um die Verunreinigungen auszutragen. Aufgrund seiner einfachen Montage und Bedienung und mittels einer Zeitschaltuhr l�sst sich der KSS Emulsions-Bel�fter schnell und bedarfsgerecht einsetzen. Auf diese Weise erhalten Sie einen leistungsf�higen K�hlschmierstoff mit einer langen Lebensdauer. Lieferumfang: Bel�ftungseinheit mit 2 Bel�ftungsplatten Zubeh�r: 2,5 m Anschlusskabel 2 x 3 m Luftleitung Zeitschaltuhr 1 Y- Verteiler mit 1 m Luftleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,26*
€ 500,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.