| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-42077 Herst.-Nr.: 42077 EAN/GTIN: 4008033420778 |
| |
|
| | |
| Bananentresor 25x7 cm aus Kunststoff Banana! Bananen sind gesund und ein sehr beliebtes Obst. Doch will man eine Banane in der Tasche mit zur Arbeit oder in die Schule nehmen, wird diese oft zerdrückt vom Inhalt der Tasche. Das Problem löst Fackelmann mit dem Bananentresor. Die Box in Bananenform schützt die Banane und hält sie durch die Löcher frisch. So kann das leckere Obst unversehrt genossen werden. Der Bananentresor aus Kunststoff ist 26 cm lang, 6,5 cm breit und hat einen Durchmesser von 5 cm. Er ist spülmaschinenfest und gebogen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Maße: | 250 mm | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst, Tresor, Behälter, Box, Banane, frisch, unbeschädigt, Transport |
| | |
| |