Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Déco-Spoon Set 2-teilig 19/22x2,7/4 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Déco-Spoon Set 2-teilig 19/22x2,7/4 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Déco-Spoon Set 2-teilig 19/22x2,7/4 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21590
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21590
EAN/GTIN:
     4008033215909
Suchbegriffe:
Déco-Spoon
Set
Silikon
Dekorieren

Déco-Spoon Set 2-teilig

Mit den FMprofessional Déco-Spoons werden Ihre Teller und Platten zu echten Kunstwerken. Einfach den Dekorierlöffel in die Soße eintauchen und sie damit aufnehmen. Anschließend den Löffel in fließenden Bewegungen über den Teller führen und so verschiedenste Formen malen. Auch einzelne Punkte sind durch langsame Fließgeschwindigkeit möglich. Das Déco-Spoon Set mit Anti-Rutsch-Griffen aus Silikon und rostfreiem Edelstahl besteht aus 2 Teilen mit den Maßen von ca. 19x2,7 und ca. 22x4 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Glänzend
Maße:
190 mm | 220 mm | 27 mm | 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,57*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,76*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,63*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,47*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 6,96*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,98*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,98*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,18*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.