Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungspinzette ESD, ELORA-5180-STE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
logo
logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5180000007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5180000007000
EAN/GTIN:
     4022989128977
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
bestückungspinzette

Ausführung:
zum Halten, Positionieren und Entlöten von vertikalen und horizontalen zylindrischen Bauteilen
Beschichtung blendfrei schwarz, geriffelte Griffflächen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
ELORA-Spezial-Chrom-Nickel-Edelstahl
ESD: DIN IEC 61340-5-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Spitzen:
Ø 1,5 mm, oval mm
Länge:
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.