Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer Ø 180 mm, ELORA-5017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5017
5017
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5017000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5017000000000
EAN/GTIN:
     4022989141112
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Ausführung:
robustes Gehäuse
seitlicher Griff rechts und links verwendbar
Auslöser mit Sicherheitshebel
mit Spindelarretierung für den Scheibenwechsel
für Schleifscheiben Ø 180 mm und 6 mm Dicke (M14 x 2)
Luftanschlussgewinde 3/8''
Betriebsdruck 6,3 bar
max. Freilaufgeschwindigkeit von 7000 U/min
max. Schalldruckpegel 86 dB(A) Lp A
durchschnittlicher Luftverbrauch 500 l/min
empf. Schlauch- Innen- Ø 13 mm
passender Messingstecknippel wird mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
4280 g
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 619,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,75*
€ 737,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,94*
€ 724,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,11*
€ 646,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.