Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer Ø 125 mm, ELORA-5016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5016
5016
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5016000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5016000000000
EAN/GTIN:
     4022989140719
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Ausführung:
robustes Gehäuse
seitlicher Griff rechts und links verwendbar
Auslöser mit Sicherheitshebel
mit Spindelarretierung für den Scheibenwechsel
für Schleifscheiben Ø 125 mm und 6 mm Dicke (M14 x 1,5)
Luftanschlussgewinde 1/4''
Betriebsdruck 6,3 bar
max. Freilaufgeschwindigkeit von 11000 U/min
max. Schalldruckpegel 86 dB(A) Lp A
durchschnittlicher Luftverbrauch 490 l/min
empf. Schlauch- Innen- Ø 8 mm
passender Messingstecknippel wird mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
2140 g
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.