Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer Ø 6 mm, ELORA-5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5014
5014
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5014000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5014000000000
EAN/GTIN:
     4022989141341
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer

Ausführung:
zum Schleifen, Polieren und Entgraten
Robustes leichtes Gehäuse
ergonomisch geformt zur einfachen Einhandbedienung
vibrationsarm
Drehzahl stufenlos regulierbar mit Sicherheitshebel
mit rutschfestem, kälteisolierenden Handgriff
Spannzange Ø 6 mm
Luftanschlussgewinde 1/4''
Betriebsdruck 6,3 bar
max. Freilaufgeschwindigkeit von 25000 U/min
max. Schalldruckpegel 86 dB(A) Lp A
durchschnittlicher Luftverbrauch 270 l/min
empf. Schlauch- Innen- Ø 8 mm
passender Messingstecknippel wird mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
651 g
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer, Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftstabschleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.