Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liege- und Sitz-Montageroller, ELORA-1666-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1666-Z
1666-Z
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1666000002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1666000002000
EAN/GTIN:
     4022989150855
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett

Ausführung:
professionelle Ausführung
kann von einer Liege in einen Sitz umgebaut werden
Sitz- und Liegefläche sind gepolstert
stabiler Stahlrohrrahmen
Tragkraft: 136,00 kg
Maße Liege: H 145 x L 1025 x T 410 mm
Maße Sitz: H 495 x L 550 x T 410 mm
Sitzhöhe: ca. 48 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
9000 g
Weitere Suchbegriffe: montage roller, Rollbrett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.